シーリング コネクタのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
1,410件の「シーリング コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 コンセント」、「照明器具 コネクタ」、「シーリング ソケット コンセント」などの商品も取り扱っております。

丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)ランキング2位
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

照明コードラインコンセント用2Pプラグ アイリスオーヤマランキング3位
トラスコ品番783-6414材質ナイロン66、塩化ビニル長さ(mm)500質量(g)29コード長さ(m)500
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷


照明渡りコード アイリスオーヤマランキング5位
1本
799税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
769税込846
当日出荷

1個
559税込615
4日以内出荷


1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189税込208
当日出荷

接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
1個
138税込152
当日出荷


1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様AC100V使用トラスコ品番783-6236材質ナイロン66、塩化ビニル長さ(mm)1500質量(g)86電源(V)100コード長さ(m)1500
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
1個
309税込340
当日出荷